WAGO - Érvéghüvely Hüvely 6 mm2 / AWG10 szigeteletlen elektro-ón lemez ezüstszínű SX112550 - 216-108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 6 mm2
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - ón
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332277709
Sonepar cikkszám
SX112550
Gyártói cikkszám
216-108
Gyártói típuskód
216-108
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
6 mm2
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
ón
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
10
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Teljes hossz:
12 mm
Érvéghüvely; Hüvely 6 mm2 / AWG10; szigeteletlen; elektro-ón lemez; ezüstszínű