WAGO - Érvéghüvely Hüvely 6 mm2 / AWG10 szigetelt elektro-ón lemez elektronikai réz gáztömör rögzítés DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész s SX112528 - 216-208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 6 mm2
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - sárga
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332277532
Sonepar cikkszám
SX112528
Gyártói cikkszám
216-208
Gyártói típuskód
216-208
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
6 mm2
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
sárga
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
10
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
20 mm
Érvéghüvely; Hüvely 6 mm2 / AWG10; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; sárga