WAGO - Érzékelő/működtető doboz, passzív M8 elosztó fém menettel IP68 SN118405 - 757-343
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma dugaszoló helyenként - 4
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 4
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma - 3
Névleges feszültség - 32 V
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként - 2 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918978675
Sonepar cikkszám
SN118405
Gyártói cikkszám
757-343
Gyártói típuskód
757-343
Csatornák száma dugaszoló helyenként:
4
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:
4
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:
3
Névleges feszültség:
32 V
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként:
2 A
Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:
M8
Alapvezeték dugaszoló csatlakozó kivitele:
M23 függőleges
Szennyezési fokozat:
3
Üzemi feszültség:
10-30 V
Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:
6 A
Max. teljes áramerősség:
14 A
Érintkezőalap anyaga:
sárgaréz
Érintkező felület anyaga:
arany
Szigetelőtest anyaga:
poliamid (PA)
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:
M8
LED-kijelzővel:
Igen
Potenciálszétválasztással:
Igen
Csatlakozás NPN-szenzorokhoz:
Nem
Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-25-80 °C
Védettség (IP):
IP68
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
30 mm
Magasság:
26 mm
Hosszúság:
117 mm