WAGO - Etikett 15x6mm fehér 3000STK/Rolle GT95692 - 210-805
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95692
Gyártói cikkszám
210-805
Gyártói típuskód
210-805
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
6 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
6 mm
Magasság:
15 mm
Mágneses:
Nem
Címkék; Smart Printer-hez; folyamatosan öntapadó; 6 x 15 mm; 3000 darab egy tekercsen; fehér