Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Etikett 15x9mm Gelb 3000STK/Rolle SN118310 - 210-806

MásolásMásolás
WAGO - Etikett 15x9mm Gelb 3000STK/Rolle SN118310

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4050821632641

Sonepar cikkszám

SN118310

Gyártói cikkszám

210-806

Gyártói típuskód

210-806

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Szélesség:

9 mm

Magasság:

15 mm

Címkék; Smart Printer-hez; folyamatosan öntapadó; 9 x 15 mm; 3000 darab egy tekercsen; fehér