WAGO - Etikett 20x8mm yellow 3000STK/Rolle SN118312 - 210-807/000-002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821632696
Sonepar cikkszám
SN118312
Gyártói cikkszám
210-807/000-002
Gyártói típuskód
210-807/000-002
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
8 mm
Magasság:
20 mm
Címkék; Smart Printer-hez; folyamatosan öntapadó; 8 x 20 mm; 3000 darab egy tekercsen; sárga