WAGO - Etikett 33x70mm (1 tek. 500 lap) SN073086 - 210-801
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143099516
Sonepar cikkszám
SN073086
Gyártói cikkszám
210-801
Gyártói típuskód
210-801
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
70 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
33 mm
Magasság:
70 mm
Mágneses:
Nem
Típusjelölők; 70 x 33 mm; fehér