Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Etikett 44x99mm Silber 500STK/Rolle GT95695 - 210-804

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - ezüst

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 99 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4050821632627

Sonepar cikkszám

GT95695

Gyártói cikkszám

210-804

Gyártói típuskód

210-804

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

ezüst

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

99 mm

Halogénmentes:

Igen

Szélesség:

99 mm

Magasság:

44 mm

Mágneses:

Nem

Típusjelölők; 99 x 44 mm; ezüstszínű