WAGO - Etikett 9,5x25mm WEISS 1500STK/Rolle GT95694 - 210-808
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821632665
Sonepar cikkszám
GT95694
Gyártói cikkszám
210-808
Gyártói típuskód
210-808
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
25 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
9.5 mm
Magasság:
25 mm
Mágneses:
Nem
Címkék; Smart Printer-hez; 9,5 x 25 mm; fehér