WAGO - Etikett Smart Printer-hez folyamatosan öntapadó, fehér SN165674 - 210-807
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821632658
Sonepar cikkszám
SN165674
Gyártói cikkszám
210-807
Gyártói típuskód
210-807
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
20 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
8 mm
Magasság:
20 mm
Címkék; Smart Printer-hez; folyamatosan öntapadó; 8 x 20 mm; 3000 darab egy tekercsen; fehér