WAGO - F-Jelátalakító SN118105 - 857-500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Frekvencia méréstartomány - 0.1-120 Hz
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Igen
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Kapcsolókimenettel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821226741
Sonepar cikkszám
SN118105
Gyártói cikkszám
857-500
Gyártói típuskód
857-500
Frekvencia méréstartomány:
0.1-120 Hz
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Igen
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Kapcsolókimenettel:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Igen
Egyéb analóg kimenettel:
Igen
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Frekvencia-jelátalakító; Kimeneti áram- és feszültségjel; Szoftveres konfiguráció; Tápfeszültség: 24 VDC; Modulszélesség 6 mm