Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Felfűzhető vezetékjelölők TP-nyomtatóhoz fehér SX112565 - 211-162

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4050821226345

Sonepar cikkszám

SX112565

Gyártói cikkszám

211-162

Gyártói típuskód

211-162

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Halogénmentes:

Igen

Szélesség:

10.5 mm

Magasság:

7 mm

Felfűzhető vezetékjelölők; TP-nyomtatóhoz; fehér