WAGO - Felfűzhető vezetékjelölők TP-nyomtatóhoz fehér SX112566 - 211-161
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821226338
Sonepar cikkszám
SX112566
Gyártói cikkszám
211-161
Gyártói típuskód
211-161
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
10.5 mm
Magasság:
5 mm
Felfűzhető vezetékjelölők; TP-nyomtatóhoz; fehér