WAGO - Felirati csík 30mmx20m fehér RAL szín SN112468 - 210-874
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 20000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112468
Gyártói cikkszám
210-874
Gyártói típuskód
210-874
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
20000 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
30 mm
Mágneses:
Nem
Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; folyamatosan öntapadó; 30 mm; fehér