WAGO - Felirati csík 46mmx20m fehér RAL szín SN122608 - 210-876
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 20000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143378932
Sonepar cikkszám
SN122608
Gyártói cikkszám
210-876
Gyártói típuskód
210-876
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
20000 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
46 mm
Mágneses:
Nem
Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; folyamatosan öntapadó; 46 mm; fehér