Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Felirati csík 46x 20mm piros SN200945 - 210-876/000-005

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 20000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN200945

Gyártói cikkszám

210-876/000-005

Gyártói típuskód

210-876/000-005

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

20000 mm

Halogénmentes:

Igen

Szélesség:

46 mm

Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; folyamatosan öntapadó; 46 mm; piros