Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Felirati csík 46x 20mm sárga SN113773 - 210-876/000-002

MásolásMásolás
WAGO - Felirati csík 46x 20mm sárga SN113773

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - sárga

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 20000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN113773

Gyártói cikkszám

210-876/000-002

Gyártói típuskód

210-876/000-002

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

20000 mm

Halogénmentes:

Igen

Szélesség:

46 mm

Mágneses:

Nem

Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; folyamatosan öntapadó; 46 mm; sárga