WAGO - Felirati csík 46x 20mm sárga-zöld SN200947 - 210-876/000-018
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 20000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN200947
Gyártói cikkszám
210-876/000-018
Gyártói típuskód
210-876/000-018
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
20000 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
46 mm
Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; folyamatosan öntapadó; 46 mm; sárga-zöld