WAGO - Felirati tábla tartó 10mm G70396 - 209-141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 4 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Magasság - 24 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332096447
Sonepar cikkszám
G70396
Gyártói cikkszám
209-141
Gyártói típuskód
209-141
Anyag:
műanyag
Szélesség:
4 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Magasság:
24 mm
Csoportjelölő-tartó; szürke