WAGO - Fésűs áthidaló 1-től 3-ig szigetelt világosszürke SX113978 - 2002-423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 10.4 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143690874
Sonepar cikkszám
SX113978
Gyártói cikkszám
2002-423
Gyártói típuskód
2002-423
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
10.4 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
25 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Fésűs áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszürke