WAGO - Fésűs áthidaló 2002-413 SN139334 - 2002-413
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4066966124354
Sonepar cikkszám
SN139334
Gyártói cikkszám
2002-413
Gyártói típuskód
2002-413
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
25 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Fésűs áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke