WAGO - Fogyasztásmérő közvetlen csatlakozáshoz, 65 A, 3x230/400V, 50Hz, Modbus® és M-Bus, 2 x S0 interfész, 4PU SN200538 - 879-3000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Busz-rendszer KNX - Nem
Meddő teljesítmény - Igen
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN200538
Gyártói cikkszám
879-3000
Gyártói típuskód
879-3000
Kivitel:
egyéb
Busz-rendszer KNX:
Nem
Meddő teljesítmény:
Igen
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
PTB szerinti engedély:
Nem
S0 impulzus-illesztőhely:
különböző
Tarifaátkapcsolás:
Igen
Energiafogyasztás mérő (MID24); közvetlen csatlakozáshoz; 65 A; 3x230/400V; 50Hz; Modbus® és M-Bus; 2 x S0 interfész; 4PU