Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Főkapcs 24VDC tápegységekhez nyitott ák IP20 GT53860 - 787-612

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 22-28.8 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 90-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454435202

Sonepar cikkszám

GT53860

Gyártói cikkszám

787-612

Gyártói típuskód

787-612

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

22-28.8 V

Max. kimeneti áram 1:

2.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

90-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

130-300 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

2.5 A

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

90-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szélesség:

51 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

133 mm

Mélység:

120 mm

Modulszélesség:

3

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Nem

Kapcsolóüzemű tápegység; Classic; 1 fázis; 24 VDC kimeneti feszültség; 2,5 A kimeneti áram; 2,50 mm2