WAGO - Földelési ellenállást jelző modul Terepi hibariasztás digit. kiemeten ker. Tápfeszültség: 24 VDC Modulszélesség: 18 mm SX108246 - 789-665
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Jelzés/kijelző - analóg/digitális
Érintőképernyővel - Nem
Automatikus vizsgálati folyamat - Igen
Szélesség - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4066966120820
Sonepar cikkszám
SX108246
Gyártói cikkszám
789-665
Gyártói típuskód
789-665
Kivitel:
egyéb
Jelzés/kijelző:
analóg/digitális
Érintőképernyővel:
Nem
Automatikus vizsgálati folyamat:
Igen
Szélesség:
18 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
51 mm
Földelési ellenállást jelző modul; Terepi hibariasztás digit. kiemeten ker.; Tápfeszültség: 24 VDC; Modulszélesség: 18 mm