WAGO - Függőleges áthidaló szigetelt világosszürke SX114146 - 2000-492
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - függőleges összekötő
Áthidalt kapcsok száma - 1
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143711180
Sonepar cikkszám
SX114146
Gyártói cikkszám
2000-492
Gyártói típuskód
2000-492
Kivitel:
függőleges összekötő
Áthidalt kapcsok száma:
1
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
13.5 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Függőleges áthidaló; szigetelt; világosszürke