WAGO - Függőleges jelölőkártya WMB 101 ... 150 ,2x50db/kártya SN177878 - 793-608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177878
Gyártói cikkszám
793-608
Gyártói típuskód
793-608
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 101 ... 150 (2x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér