WAGO - Fúvóka 211-821 használatához halogénes, 1000db SN166751 - 211-922
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 1.5-2.5 mm
Típus - vékonyfalú
Kábelátmérő - 1.5-2.5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143381192
Sonepar cikkszám
SN166751
Gyártói cikkszám
211-922
Gyártói típuskód
211-922
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
1.5-2.5 mm
Típus:
vékonyfalú
Kábelátmérő:
1.5-2.5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
23 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
ráhúzás
Fúvóka; Hossz: 23 mm; 211-821 használatához; halogénes; Kábel külső átmérője: 1,5 … 2,5 mm; átlátszó