Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Fúvóka 211-821 használatához halogénes, 500db SN166753 - 211-923

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 2-4 mm

  • Típus - vékonyfalú

  • Kábelátmérő - 1.5-2.5 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143381178

Sonepar cikkszám

SN166753

Gyártói cikkszám

211-923

Gyártói típuskód

211-923

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

2-4 mm

Típus:

vékonyfalú

Kábelátmérő:

1.5-2.5 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

23 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

egyéb

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

ráhúzás

Fúvóka; Hossz: 23 mm; 211-821 használatához; halogénes; Kábel külső átmérője: 2,0 … 4,0 mm; átlátszó