WAGO - Fúvóka 211-821 használatához halogénmentes SN102373 - 211-824
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 5-11 mm
Típus - vékonyfalú
Kábelátmérő - 5-11 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102373
Gyártói cikkszám
211-824
Gyártói típuskód
211-824
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
5-11 mm
Típus:
vékonyfalú
Kábelátmérő:
5-11 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
23 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Szélesség:
4 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
ráhúzás
Fúvóka; Hossz: 23 mm; 211-821 használatához; halogénmentes; Kábel külső átmérője: 5,0 …11,0 mm; átlátszó