Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Fúvóka Hossz: 12 mm csak 211-110/-111/-120/-121-hoz használ. halogénmentes Kábel külső átmérője: 2,2 … 4,5 mm fekete SX112577 - 211-113

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Fúvóka Hossz: 12 mm csak 211-110/-111/-120/-121-hoz használ. halogénmentes Kábel külső átmérője: 2,2 … 4,5 mm fekete SX112577

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 2.2-4.5 mm

  • Típus - vékonyfalú

  • Kábelátmérő - 0.5-4 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017332104005

Sonepar cikkszám

SX112577

Gyártói cikkszám

211-113

Gyártói típuskód

211-113

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

2.2-4.5 mm

Típus:

vékonyfalú

Kábelátmérő:

0.5-4 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

12 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fekete

Szélesség:

4 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Fúvóka; Hossz: 12 mm; csak 211-110/-111/-120/-121-hoz használ.; halogénmentes; Kábel külső átmérője: 2,2 … 4,5 mm; fekete