WAGO - Fúvóka Hossz: 12 mm csak 211-110/-111/-120/-121-hoz használ. halogénmentes Kábel külső átmérője: 5,5 … 10,0 mm fekete SX112575 - 211-115
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 5.5-10 mm
Típus - vékonyfalú
Kábelátmérő - 10-25 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332104029
Sonepar cikkszám
SX112575
Gyártói cikkszám
211-115
Gyártói típuskód
211-115
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
5.5-10 mm
Típus:
vékonyfalú
Kábelátmérő:
10-25 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
12 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fekete
Szélesség:
4 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Fúvóka; Hossz: 12 mm; csak 211-110/-111/-120/-121-hoz használ.; halogénmentes; Kábel külső átmérője: 5,5 … 10,0 mm; fekete