WAGO - Fúvóka Hossz: 23 mm 211-821 használatához halogénes Kábel külső átmérője: 10,0 … 14,0 mm átlátszó SX112556 - 211-926
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 10-14 mm
Típus - vékonyfalú
Anyag - műanyag
Hosszúság - 23 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143381208
Sonepar cikkszám
SX112556
Gyártói cikkszám
211-926
Gyártói típuskód
211-926
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
10-14 mm
Típus:
vékonyfalú
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
23 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
egyéb
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
ráhúzás
Fúvóka; Hossz: 23 mm; 211-821 használatához; halogénes; Kábel külső átmérője: 10,0 … 14,0 mm; átlátszó