Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Fúvóka Hossz: 23 mm 211-821 használatához halogénes Kábel külső átmérője: 4,0 … 7,0 mm átlátszó SX112558 - 211-924

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 4-7 mm

  • Típus - vékonyfalú

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 23 mm

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143381185

Sonepar cikkszám

SX112558

Gyártói cikkszám

211-924

Gyártói típuskód

211-924

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

4-7 mm

Típus:

vékonyfalú

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

23 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

egyéb

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Igen

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

ráhúzás

Fúvóka; Hossz: 23 mm; 211-821 használatához; halogénes; Kábel külső átmérője: 4,0 … 7,0 mm; átlátszó