Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Fúvóka Hossz: 23 mm csak 211-110/-111/-120/-121-hoz használ. halogénmentes fekete SX112570 - 211-129

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Típus - vékonyfalú

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 23 mm

  • Fogazás - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4045454486143

Sonepar cikkszám

SX112570

Gyártói cikkszám

211-129

Gyártói típuskód

211-129

Kivitel:

egyéb

Típus:

vékonyfalú

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

23 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fekete

Szélesség:

4 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Fúvóka; Hossz: 23 mm; csak 211-110/-111/-120/-121-hoz használ.; halogénmentes; fekete