WAGO - Fúvóka Hossz: 23 mm csak 211-110/-111/-120/-121-hoz használ. halogénmentes Kábel külső átmérője: 1,6 … 3,2 mm fekete SX112573 - 211-122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 1.6-3.2 mm
Típus - vékonyfalú
Kábelátmérő - 0.25-1.5 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332104050
Sonepar cikkszám
SX112573
Gyártói cikkszám
211-122
Gyártói típuskód
211-122
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
1.6-3.2 mm
Típus:
vékonyfalú
Kábelátmérő:
0.25-1.5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
23 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fekete
Szélesség:
4 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Fúvóka; Hossz: 23 mm; csak 211-110/-111/-120/-121-hoz használ.; halogénmentes; Kábel külső átmérője: 1,6 … 3,2 mm; fekete