Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Fúvóka Hossz: 23 mm csak 211-110/-111/-120/-121-hoz használ. halogénmentes Kábel külső átmérője: 3,7 … 5,9 mm fekete SX112572 - 211-124

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Fúvóka Hossz: 23 mm csak 211-110/-111/-120/-121-hoz használ. halogénmentes Kábel külső átmérője: 3,7 … 5,9 mm fekete SX112572

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 3.7-5.9 mm

  • Típus - vékonyfalú

  • Kábelátmérő - 2.5-6 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017332104074

Sonepar cikkszám

SX112572

Gyártói cikkszám

211-124

Gyártói típuskód

211-124

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

3.7-5.9 mm

Típus:

vékonyfalú

Kábelátmérő:

2.5-6 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

23 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fekete

Szélesség:

4 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Fúvóka; Hossz: 23 mm; csak 211-110/-111/-120/-121-hoz használ.; halogénmentes; Kábel külső átmérője: 3,7 … 5,9 mm; fekete