WAGO - Gélbox IPx8 221 és 2273 sorozathoz 1-es méret max. 6mm2 SN148695 - 207-1431
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - egyéb
Kivitel - gél
Halogénmentes - Igen
Bányászati engedély - Nem
Csatlakoztatási tartozékok - nincs
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055144097368
Sonepar cikkszám
SN148695
Gyártói cikkszám
207-1431
Gyártói típuskód
207-1431
Típus:
egyéb
Kivitel:
gél
Halogénmentes:
Igen
Bányászati engedély:
Nem
Csatlakoztatási tartozékok:
nincs
Alkalmas:
egyéb
Gélbox; leágazásokhoz; kábelekhez; géllel előretöltve; 221-es széria; max. 6 mm2-es csatlakozók; vezeték összekötők nélkül; 1-es méret; szürke