Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Gélbox IPx8 221 és 2273 sorozathoz 2-es méret SN119519 - 207-1332

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Típus - egyéb

  • Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 0.2-4 mm2

  • Kivitel - gél

  • Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 0-0 mm2

  • Vezetékek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN119519

Gyártói cikkszám

207-1332

Gyártói típuskód

207-1332

Típus:

egyéb

Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:

0.2-4 mm2

Kivitel:

gél

Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:

0-0 mm2

Vezetékek száma:

2

Névleges feszültség U0/U (Um):

0.6/1 (1.2) kV

Kábelátmérő leágazó kábel:

0-0 mm

Kábelátmérő főkábel:

0-0 mm

Halogénmentes:

Igen

Bányászati engedély:

Nem

Csatlakoztatási tartozékok:

nincs

Alkalmas:

egyéb

Gélbox; leágazásokhoz; kábelekhez; géllel előretöltve; 221, 2x73 sorozat; max. 4 mm2-es csatlakozók; vezeték összekötők nélkül; 1-es méret; szürke