WAGO - Gélbox IPx8 221 és 2273 sorozathoz 3-as méret SN119521 - 207-1333
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - egyéb
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel - 0.2-4 mm2
Kivitel - gél
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel - 0-0 mm2
Vezetékek száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119521
Gyártói cikkszám
207-1333
Gyártói típuskód
207-1333
Típus:
egyéb
Vezeték névleges keresztmetszet főkábel:
0.2-4 mm2
Kivitel:
gél
Vezeték névleges keresztmetszet leágazó kábel:
0-0 mm2
Vezetékek száma:
3
Névleges feszültség U0/U (Um):
0.6/1 (1.2) kV
Kábelátmérő leágazó kábel:
0-0 mm
Kábelátmérő főkábel:
0-0 mm
Halogénmentes:
Igen
Bányászati engedély:
Nem
Csatlakoztatási tartozékok:
nincs
Alkalmas:
egyéb
Gélbox; leágazásokhoz; kábelekhez; géllel előretöltve; 221, 2x73 sorozat; max. 4 mm2-es csatlakozók; vezeték összekötők nélkül; 3-es méret; szürke