WAGO - Gyűjtősín ólomlemez 30 mm hosszú Cu 10mm x 3 mm ezüstszínű SX108234 - 790-133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 10 mm
Hosszúság - 30 mm
Magasság - 3 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454229733
Sonepar cikkszám
SX108234
Gyártói cikkszám
790-133
Gyártói típuskód
790-133
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
10 mm
Hosszúság:
30 mm
Magasság:
3 mm
Felület:
egyéb
Rugalmas:
Nem
Gyűjtősín; ólomlemez; 30 mm hosszú; Cu 10mm x 3 mm; ezüstszínű