WAGO - Gyűjtősín ólomlemez 50 mm hosszú Cu 10mm x 3 mm ezüstszínű SX108233 - 790-134
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 10 mm
Hosszúság - 50 mm
Magasság - 3 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454229740
Sonepar cikkszám
SX108233
Gyártói cikkszám
790-134
Gyártói típuskód
790-134
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
10 mm
Hosszúság:
50 mm
Magasság:
3 mm
Felület:
egyéb
Rugalmas:
Nem
Gyűjtősín; ólomlemez; 50 mm hosszú; Cu 10mm x 3 mm; ezüstszínű