WAGO - Gyűjtősíntartó Cu 10mm x 3 mm sínhez, szigetelt SN108940 - 790-400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Síntávolság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108940
Gyártói cikkszám
790-400
Gyártói típuskód
790-400
Pólusszám:
1
Síntávolság:
70 mm
Gyűjtősíntartó; gyűjtősínnek Cu 10mm x 3 mm; nincs érintkezés a DIN-sínnel; szigetelt; ezüstszínű