WAGO - Gyűjtősíntartó, gyűjtősínnek Cu 10mm x 3 mm, egy oldal, döntött SN100695 - 790-301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Síntávolság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100695
Gyártói cikkszám
790-301
Gyártói típuskód
790-301
Pólusszám:
1
Síntávolság:
70 mm
Gyűjtősíntartó; gyűjtősínnek Cu 10mm x 3 mm; egy oldal, döntött; DIN35-sínhez; ezüstszínű