WAGO - Gyűjtősíntartó gyűjtősínnek Cu 10mm x 3 mm egy oldal, egyenes DIN35-sínhez ezüstszínű SX108225 - 790-302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Síntávolság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821695226
Sonepar cikkszám
SX108225
Gyártói cikkszám
790-302
Gyártói típuskód
790-302
Pólusszám:
1
Síntávolság:
70 mm
Gyűjtősíntartó; gyűjtősínnek Cu 10mm x 3 mm; egy oldal, egyenes; DIN35-sínhez; ezüstszínű