WAGO - Gyűjtősíntartó, gyűjtősínnek Cu 10mm x 3 mm, egy oldal, egyenes, DIN35-sínhez SN099137 - 790-300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Síntávolság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099137
Gyártói cikkszám
790-300
Gyártói típuskód
790-300
Pólusszám:
1
Síntávolság:
70 mm
Gyűjtősíntartó; gyűjtősínnek Cu 10mm x 3 mm; egy oldal, egyenes; DIN35-sínhez; ezüstszínű