WAGO - Gyűjtősíntartó gyűjtősínnek Cu 10mm x 3 mm kétoldalas, döntött DIN35-sínhez ezüstszínű SX108224 - 790-311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Síntávolság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454897871
Sonepar cikkszám
SX108224
Gyártói cikkszám
790-311
Gyártói típuskód
790-311
Pólusszám:
2
Síntávolság:
70 mm
Gyűjtősíntartó; gyűjtősínnek Cu 10mm x 3 mm; kétoldalas, döntött; DIN35-sínhez; ezüstszínű