WAGO - Gyűjtősíntartó gyűjtősínnek Cu 10mm x 3 mm kétoldalas, egyenes DIN35-sínhez ezüstszínű SX108223 - 790-312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Síntávolság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821695233
Sonepar cikkszám
SX108223
Gyártói cikkszám
790-312
Gyártói típuskód
790-312
Pólusszám:
2
Síntávolság:
80 mm
Gyűjtősíntartó; gyűjtősínnek Cu 10mm x 3 mm; kétoldalas, egyenes; DIN35-sínhez; ezüstszínű