WAGO - Gyűjtősíntartó gyűjtősínnek Cu 10mm x 3 mm rugalmas DIN35-sínhez ezüstszínű SX108220 - 790-362/790-398
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Síntávolság - 85 mm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143363044
Sonepar cikkszám
SX108220
Gyártói cikkszám
790-362/790-398
Gyártói típuskód
790-362/790-398
Síntávolság:
85 mm
Gyűjtősíntartó; gyűjtősínnek Cu 10mm x 3 mm; rugalmas; DIN35-sínhez; ezüstszínű