WAGO - Gyűjtősíntartó gyűjtősínnek Cu 10mm x 3 mm rugalmas DIN35-sínhez ezüstszínű SX108222 - 790-352/790-398
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Síntávolság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143363051
Sonepar cikkszám
SX108222
Gyártói cikkszám
790-352/790-398
Gyártói típuskód
790-352/790-398
Síntávolság:
70 mm
Gyűjtősíntartó; gyűjtősínnek Cu 10mm x 3 mm; rugalmas; DIN35-sínhez; ezüstszínű