WAGO - Gyűjtősíntartó, gyűjtősínnek Cu 10mm x 3 mm, rugalmas, DIN35-sínhez, szürke SN109939 - 790-350/790-398
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Síntávolság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109939
Gyártói cikkszám
790-350/790-398
Gyártói típuskód
790-350/790-398
Síntávolság:
70 mm
Gyűjtősíntartó; gyűjtősínnek Cu 10mm x 3 mm; rugalmas; DIN35-sínhez; ezüstszínű